Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Active BellaBambi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K-Active BellaBambi
K-Active BellaBambi
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119541019
Hersteller:
     K-Active
Herst.-Nr.:
     12712
EAN/GTIN:
     4250926532321
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas
Schröpfen ohne Gläser und Vakuumpumpe? Die BellaBambi® Silikoncups machen es möglich! Die kleinen Massagehelfer eignen sich perfekt für eine entspannende Schröpfkopfmassage zuhause und erleichtern die Faszienmassage in der Praxis. Denn der große Vorteil gegenüber Schröpfgläsern ist: Dank dem hochwertigen Silikon sind sie unheimlich robust, langlebig und lassen sich leicht auf der Haut anbringen! Lockere großflächig deine Faszien und muskulären Verspannungen ganz einfach mit den Produkten von BellaBambi® by K-Active.

Mit dieser zusätzlichen Applikation für BellaBambi® multi kannst du jetzt mit zwei Cups der gleichen Intensität zeitgleich arbeiten! Dafür ist lediglich der Doppelverbindungsschlauch nötig, und schon kann’s los gehen. Die „Mini“-Größe erlaubt dir sogar das Arbeiten an schmalen Körperstellen.

Hinweis: Für die gleichzeitige Anwendung zweier Schröpfköpfe ist ein Doppelverbindungsschlauch nötig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Applikation für BellaBambi
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Silikon
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
56.5 mm
Gewicht
11.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.