Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-6243-LWT Mauspad Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-6243-LWT Mauspad Weiß
SPEEDLINK SL-6243-LWT Mauspad Weiß
SPEEDLINK SL-6243-LWT Mauspad Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11953820
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-6243-LWT
EAN/GTIN:
     4027301362435
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
190 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.