Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar SKYQUAD HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar SKYQUAD HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Telestar SKYQUAD HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Telestar SKYQUAD HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Telestar SKYQUAD HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11952885
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5930525
EAN/GTIN:
     4024035305257
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
  • Eingangsfrequenz: Low Band: 10.7~11.7, High Band: 11.7~12,75. - Ausgangsfrequenz: Low Band: 950~1950, High Band: 1100~2150. - Ausgangsimpedanz: 75 Ω. - LOF: Low Band: 9.75 GHz, High Band: 10.60 GHz. - Verstärkung: 52 dB ~65 dB. - Rauschmaß: <0.1 dB. - Frequenzbandumschaltung: High Band: 22 ± 4 KHz, Low Band: 0 KHz. - Spannungsversorgung: (vertikal) 11.5~14 V DC, (horizontal) 16~19 V DC. - Stromverbrauch: 190 mA.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950-1950 / 1100-2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75 - 10.60 GHz
Verstärkung
65 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energieverbrauch
190 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,95*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.