Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 845006 Beleuchtungsdekoration 15 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 845006 Beleuchtungsdekoration 15 Lampen
Hellum 845006 Beleuchtungsdekoration 15 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11952055
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     845006
EAN/GTIN:
     4001233845006
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Glühlampe E10
Außenbeleuchtung, extra langer Fassungsabstand, teilbarer Stecker, Made in Germany

Brennstellen: 15
Kerzen-Typ: Schaftkerze, 16 V
Kerzen-Farbe: elfenbein
Kerzen-Schaft: grün
Fassungsabstand: 80 cm
Zuleitung: 2 x 1,5 m
Gesamtlänge: 14,2 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
15 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Lichtfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.