Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MADISON SEATA056 Outdoor-Kissen/Polster Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MADISON SEATA056 Outdoor-Kissen/Polster Grau
MADISON SEATA056 Outdoor-Kissen/Polster Grau
MADISON SEATA056 Outdoor-Kissen/Polster Grau
MADISON SEATA056 Outdoor-Kissen/Polster Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119494436
Hersteller:
     Madison
Herst.-Nr.:
     SEATA056
EAN/GTIN:
     8713229175597
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Kissen
Gesäßkissen
Sitzkissen
Suchen Sie nach einem universell einsetzbaren Kissen? Dieses Madison-Kissen kann als Sitzkissen, Rückenkissen oder als Auflage für Ihre Gartenbank oder Ihre Fußbank verwendet werden.
Das Sitzkissen ist für alle Möbelmaterialien geeignet.

This design has been one of the highlights in the Madison collection for years. It is a traditional design consisting of plain surfaces with a stripe.
The cushion is made of 50% cotton and 50% polyester, this type of fabric gives the cushion the soft feeling of cotton, with the strength of polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Abdeckungsmaterial
Baumwolle, Polyester
Polyesteranteil Obermaterial
50 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.