| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-119492459 Herst.-Nr.: LIGSB222 EAN/GTIN: 8713229141806 |
| |
|
| | |
| Suchen Sie eine Polsterauflage für Ihre Sonnenliege? Die „dicke“ Liegenauflage bietet den besten Komfort beim Sonnenbaden auf Ihrer Holz-, Stahl- oder Plastikliege. Ausgestattet mit einem verstellbaren Band und Trägern an der Rückseite bleibt die Auflage immer am richtigen Platz. Zusätzlich wurde die Liegenauflage mit eingenähten Steppungen und einem Volant für den "besonderen Touch" versehen. Auf diese Weise geben Sie ihrem Garten mit der Liegenauflage eine ganz individuelle Note. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 2000 mm | | Tiefe | 600 mm | | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 2000 g | Merkmale | Produktfarbe | Graubraun | | Abdeckungsmaterial | Baumwolle, Polyester | | Polyesteranteil Obermaterial | 45 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |