Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AcuTop Premium Tape Elastan, Baumwolle 5 m 50 mm Kinesiologie Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AcuTop® Premium Kinesiology Tape, 5 cm x 5 m, schwarz
AcuTop® Premium Kinesiology Tape, 5 cm x 5 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119479425
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     ATP5A
EAN/GTIN:
     8809931360571
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Kinesiologie Tape
Produktfarbe
Schwarz
Material
Elastan, Baumwolle
Elastizität
140 %
Wasserfest
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.