Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 513257 Beleuchtungsdekoration 208 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 513257 Beleuchtungsdekoration 208 Glühbirne(n)
Hellum 513257 Beleuchtungsdekoration 208 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11919120
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     513257
EAN/GTIN:
     4001233513257
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
LED Ketten
LED Lichterkette
  • Brennstellen: 208
    - Kerzen-Typ: Pisellokerze mit Stecksockel, 3 V
    - Lampe: klar
    - Kabel: weiß
    - Zuleitung: ca. 10 m
    - Größe: 3 x 3 m

    mit Außen - Transformator
    inkl. Ersatzlämpchen
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
208 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Länge (mm)
3000 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.