Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 54745 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 54745 Schwarz
Hama 54745 Schwarz
Hama 54745 Schwarz
Hama 54745 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11919055
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054745
EAN/GTIN:
     4007249547453
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Optische Maus
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.