Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLive SM-N91W Maus RF Wireless 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eLive SM-N91W Maus RF Wireless 1600 DPI
eLive SM-N91W Maus RF Wireless 1600 DPI
eLive SM-N91W Maus RF Wireless 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11902676
Hersteller:
     eLIVE
Herst.-Nr.:
     SM-N91W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
  • Die weltweit erste Dual-Mode-grüne Energie-Maus mit photovoltaischen Zelle Ladegerät. - Maus kann auch in künstlichem Licht Umwelt belastet - Zwei-Wege 2,4 G, 16-Kanal-Datenübertragung , automatische Frequenz-Hopping-Technologie, überlegener antiinterruptance - Bis zu 10 m Entfernung eine wirksame Kontrolle - Avago hochpräzise Laser garantiert eine präzisere Steuerung des Mauszeigers
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Rad
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Notebook
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
eLIVE
SM-N91B
ab € 14,93*
Ähnlich
eLIVE
SM-N91G
ab € 14,93*
Ähnlich
eLIVE
SM-N91P
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.