Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLive Light Maus RF Wireless Laser 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eLive Light Maus RF Wireless Laser 1600 DPI
eLive Light Maus RF Wireless Laser 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11902675
Hersteller:
     eLIVE
Herst.-Nr.:
     SM-N91B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
  • Die weltweit erste Dual-Mode-grüne Energie-Maus mit photovoltaischen Zelle Ladegerät.
  • Maus kann auch in künstlichem Licht Umwelt belastet
  • Zwei-Wege 2,4 G, 16-Kanal-Datenübertragung , automatische Frequenz-Hopping-Technologie, überlegener antiinterruptance
  • Bis zu 10 m Entfernung eine wirksame Kontrolle
  • Avago hochpräzise Laser garantiert eine präzisere Steuerung des Mauszeigers
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Energie
Energiequelle
Batterien
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
Notebook
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
eLIVE
SM-N91G
ab € 14,93*
Ähnlich
eLIVE
SM-N91P
ab € 14,93*
Ähnlich
eLIVE
SM-N91W
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.