Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 586602 Beleuchtungsdekoration 60 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 586602 Beleuchtungsdekoration 60 Glühbirne(n)
Hellum 586602 Beleuchtungsdekoration 60 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11883918
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     586602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Glühlampe Klar
Innen- und Außenbeleuchtung

- Brennstellen: 60
- Kerzen-Typ: Micro-Kerze
- Lampe: klar
- Fassungsabstand: 11,5 cm
- Kabel: transparent
- Zuleitung: 8 m
- Gesamtlänge: 14,7 m

mit Außen - Transformator
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.