Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PETRAVEL3 Netzstecker-Adapter Typ B Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PETRAVEL3 Netzstecker-Adapter Typ B Typ F Schwarz
Microconnect PETRAVEL3 Netzstecker-Adapter Typ B Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11881274
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PETRAVEL3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ B
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
230 V
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PETRAVEL
ab € 3,62*
Zubehör
MicroConnect
PETRAVEL1
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.