Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Savi 8210/8220 Universalnetzteil – 9 V, 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Savi 8210/8220 Universalnetzteil – 9 V, 500 mA
POLY Savi 8210/8220 Universalnetzteil – 9 V, 500 mA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118674187
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     783M9AA
EAN/GTIN:
     197029632418
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Null Stress
Sorgenfreie Handhabung mit Ersatzakku für Ihr Telefon.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Headset-Ständer
Markenkompatibilität
POLY
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
105.5 mm
Gewicht
283 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
352 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.