Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 157951 Permanent-Marker Meißel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FABER-CASTELL Marker Multimark Winner 54 Keilsp. blau
FABER-CASTELL Marker Multimark Winner 54 Keilsp. blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118664204
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     157951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Strichbreite (min)
1.6 mm
Strichbreite (max)
2.8 mm
Clip
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.