Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 183874 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell 183874 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Hellblau
Faber-Castell 183874 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Hellblau
Faber-Castell 183874 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118658091
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Dreifachspitzdose Grip sky blue
Auch in der Welt der Spitzer setzt sich das klassische Grip Design erfolgreich durch. Die beliebte Dreieckform mit den Grip-Punkten ist gelernt und verspricht eine hervorragende Ergonomie. Nicht nur im klassischen Silber überzeugen die Grip Spitzdosen, sondern sie stechen durch leuchtende Farbakzente sowohl in den Schulranzen der Kinder als auch auf den Schreibtischen der Größeren heraus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Hellblau
Anzahl der Spitzeröffnungen
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
183800
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.