Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis W120 Bodycam für den Oberkörper Kabellos CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz Akku 0,1 Lux WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis W120 Bodycam für den Oberkörper Kabellos CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz Akku 0,1 Lux WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
Axis W120 Bodycam für den Oberkörper Kabellos CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz Akku 0,1 Lux WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
Axis W120 Bodycam für den Oberkörper Kabellos CMOS 1920 x 1080 Pixel Schwarz Akku 0,1 Lux WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118650448
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02583-052
EAN/GTIN:
     7331021086005
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
AXIS W120 Body Worn Camera

AXIS W120 Body Worn Camera vermittelt Nutzern das Gefühl, nicht allein zu sein. Mit On-Demand-Streaming und Standortverfolgung weiß immer jemand, was passiert – und wo. Darüber hinaus kann die AXIS W120 in das System Ihrer Wahl integriert werden. So können Sie Ihr Videomaterial so verwalten, wie Sie es möchten.

Vernetzt und leistungsstark

Die AXIS W120 Body Worn Camera ermöglicht Livestreams über integriertes LTE/4G, sodass Sie jederzeit über AXIS Body Worn Live eine Verbindung herstellen können. Mit nur einem Tastendruck können Sie schärfere Bilder als je zuvor und klaren Ton mit hochentwickelter Rausch- und Windunterdrückung streamen. Zum Funktionsumfang der robusten und wasserdichten Kamera gehört Standortverfolgung. Die AXIS W120 hat einen Zwischenspeicher für bis zu 120 Sekunden, sodass Sie den gesamten Vorfall dokumentieren können. Sie verfügt über einen Tarnmodus für heimliche Aufzeichnungen. Dank der Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden, des USB-C-Ladegeräts für unterwegs und des schnellen Exports ist sie jederzeit einsatzbereit und kann problemlos verstaut werden.

Wird ein Teil Ihres skalierbaren Systems

Die AXIS W120 verwendet eine offene Architektur für nahtlose Integration in das Video- oder Beweisverwaltungssystem Ihrer Wahl. Sie können Ihre aktuelle Axis Lösung verwenden oder unsere vollständige End-to-End-Lösung einschließlich des VMS AXIS Camera Station. Alternativ können Sie AXIS W120 mit einem VMS oder EMS eines Drittanbieters an Ihrem Standort oder in der Cloud verwenden. Mit kostengünstigen Dockingstationen und separatem Systemcontroller lässt sich die Infrastruktur bei Bedarf leicht ausbauen. In jedem Fall entscheiden also Sie, wie Sie Ihre Videobeweise verwalten möchten – und schützen gleichzeitig den Wert Ihrer vorhandenen Investitionen.

Die sichere Wahl

Diese Kamera verfügt über Cybersicherheitsfunktionen von bisher unerreichter Qualität. Axis Edge Vault ist unsere hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, die das Gerät und sensible Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Daten werden im Ruhezustand und bei der Übertragung mit AES 256 bzw. HTTP mit TLS verschlüsselt. Secure Boot sorgt außerdem dafür, dass nur autorisierte Software ausgeführt werden kann. Die AXIS W120 verwendet die CJIS-konforme 256-Bit AES-Verschlüsselung über die interne Hardware. Darüber hinaus erhalten Sie für das Live-Streaming eine vollständige End-to-End-Verschlüsselung mit XChaCha20-Poly1305.

Selbstzuweisung

Mit der Selbstzuweisung kann der Kamerabenutzer jede verfügbare Bodycam mit einem RFID-Tag zuweisen und aufnehmen. Der Benutzer zieht einfach seine ID-Karte oder seinen ID-Tag durch das Gerät, wodurch die Kamera direkt zugewiesen und mit den bestimmten Benutzerinformationen konfiguriert wird. Wenn Sie die Kamera nach der Arbeitsschicht in die Docking-Station stellen, steht sie automatisch für den nächsten Benutzer zur Verfügung. Auf diese Weise können Mitarbeitende verschiedener Schichten einen Pool von Kameras gemeinsam nutzen, wodurch die Anzahl der benötigten Kameras optimiert wird. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, vollständig personalisierte Benutzerprofile zu verwenden. Mit der Selbstzuweisung erhalten Sie die Flexibilität, Ihr System so zu installieren, dass es Ihren spezifischen Anforderungen am besten entspricht. Die Docking-Stationen können entweder im selben Raum oder an verschiedenen Orten aufgestellt werden – Sie entscheiden. Unabhängig vom Setup Ihres Systems befindet sich die zugewiesene Kamera immer dort, wo Sie den RFID-Tag scannen.

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant ist eine App für iPhone oder Android, mit der Sie sofort auf gespeicherte Aufzeichnungen Ihrer Bodycam zugreifen können. Sie können Ihre Berichte bereits vor Ort erstellen, indem Sie eine Aufzeichnung kategorisieren und Notizen daran anfügen. Alle hinzugefügten Informationen werden Teil der Metadaten und beim Andocken automatisch von der Kamera übertragen. Die Funktion „Live-Ansicht“ erleichtert Ihnen die korrekte Positionierung der Kamera an Ihrem Körper, um Live-Aktionen um eine Ecke oder hinter einer Barriere zu betrachten. Mittels der Hilfefunktion können Sie auf die Benutzerdokumentation zur Bedienung der Kamera zugreifen.




Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
64 GB
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
0.96 "
Display-Auflösung
160 x 80 Pixel
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Vertikales Blickfeld
76 °
Bildwinkel, horizontal
137 °
Kamera Verschlusszeit
1/20000 - 1/25 s
Feste Brennweite
2.3 mm
Maximale Blendenzahl
2,1
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.7 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
100.2 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Videokompressionsformate
AVC, H.264, MPEG4
Audio-Codec
AAC-LC
Samplerate
48 kHz
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Live-Streaming
Ja
Design
Produkttyp
Bodycam für den Oberkörper
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.854,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.027,70*
€ 4.792,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.974,50*
€ 4.729,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.889,47*
€ 4.628,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.854,63*
€ 4.587,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.