Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1410-81781
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTX2000ADA-PB
EAN/GTIN:
     3536403398972
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
224 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX 2000 Ada
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
2816
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 679,56*
€ 735,60*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,45*
ab € 681,68*
€ 736,76*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 686,85*
€ 740,96*
1 Tag
5
pro Stück
€ 2,00*
ab € 687,98*
€ 742,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 686,02*
€ 744,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,60*
€ 875,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,49*
€ 869,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,73*
€ 858,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,21*
€ 842,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DPV2
ab € 8,22*
Zubehör
PNY
WEVCPACK002
ab € 93,45*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 10,01*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/HDMIV2
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.