Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Qubino Wave Pro 2 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649182
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY QUBINO WAVE PRO 2
EAN/GTIN:
     3800235269114
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltaktor
Überwachungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Halbleiterrelais
Produktfarbe
Grau
Leistung übertragen
25 mW
Maximum Innenabstand
40 m
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Wochenplan
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Reihe von Modulen
1
Fernbedienung
Ja
Transmitter-Reichweite
0 - 40 m
Frequenzband
868.4 GHz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
94 x 19 x 69 mm
Gewicht
73 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Stromstärke (maximal)
25 A
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.