Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-G2008-EL Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-G2008-EL Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Grün
Moxa EDS-G2008-EL Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118640812
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-G2008-EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3404784 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Electromagnetic Compatibility (EMC), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), cUL
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 - 48 V
Eingangsstrom
0.33 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-FX, 100BASE-T, 1000BASE-TX
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
Klemmleiste (2-polig)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.