Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grün
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grün
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grün
Motorola moto g24 PB180013SE 16,7 cm (6.56") Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118626219
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PB180017SE
EAN/GTIN:
     840023259210
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G85
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A75+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.56 "
Display-Auflösung
1612 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Pixeldichte
269 ppi
Leistungen
Grafikkarte
Mali G52-MP2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.75 µm
Digitaler Zoom
4 x
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM Expansion (max)
16 GB
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
15 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Ice Green
Schutzfunktion
Wasserabweisend
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181 g
Breite
74.53 mm
Tiefe
7.99 mm
Höhe
163.49 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.