Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88122 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88122 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Blau
DeLOCK 88122 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Blau
DeLOCK 88122 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Blau
DeLOCK 88122 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118626144
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88122
EAN/GTIN:
     4043619881222
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.7 mm
Tiefe
25.7 mm
Höhe
11.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelklemme
Zweck
Universal
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.