Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85733 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85733 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85733 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
DeLOCK 85733 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118619512
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85733
EAN/GTIN:
     4043619857333
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
delock klinke verlängerungskabel
klinke verlängerung
Dieses Klinkenkabel von Delock kann zur Verlängerung einer Verbindung mit 3,5 mm 5 Pin Klinke eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26/28
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.