Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC NVIDIA 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118605912
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE63050S18JE-1070F
EAN/GTIN:
     4710562244151
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die kompakte und dennoch leistungsstarke StormX Serie wird ebenfalls in einer Palit GeForce RTX™ 3050 6GB Variante vorgestellt. Mit einer Länge von 17cm ist die Palit StormX die perfekte Option für Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen somit über eine kompakte Grafikkarte, ohne dabei Leistungseinbüße in Kauf nehmen zu müssen.

0-dB TECH
Genießen Sie die Stille während der üblichen Arbeitsbelastung einer Multimedia Anwendung.

Mini-ITX kompatibel
Mit einer Länge von nur 17cm ist die Grafikkarte die perfekte Option für ein Mini-ITX Gehäuse. Gamer verfügen über eine kompakte Grafikkarte, ohne Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.

Das neu addressiarbe RGB lässt sich optimal durch die neue Palit ThunderMaster-Software steuern.

Raytracing
Raytracing ist das Nonplusultra der Spielgrafik. Dabei wird das physikalische Verhalten des Lichts simuliert, um selbst bei den grafisch komplexesten Spielen Echtzeit-Rendering in Kinoqualität zu ermöglichen.

NVIDIA G-SYNC®
Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
162 mm
Höhe
117 mm
Breite
40 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
96 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
168 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1042 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2304
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1492 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
3
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA GameStream
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, palit geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.