Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Solo NVIDIA 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118589743
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-A30510G-10L
EAN/GTIN:
     4895173628788
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150.8 mm
Höhe
115.1 mm
Breite
39.2 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
96 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2304
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1470 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, zotac geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.