Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118583302
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4080 SUPER 16G EXPERT
EAN/GTIN:
     4711377187374
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1990 g
Tiefe
312 mm
Höhe
141 mm
Breite
61 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2906 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
23 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4080 SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2625 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
10240
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2610 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots
3
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,50*
€ 1.303,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,90*
€ 1.298,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,70*
€ 1.258,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,12*
€ 1.229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,20*
€ 1.186,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.