Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Q1 Mate Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Q1 Mate Schwarz, Weiß
LogiLink Q1 Mate Schwarz, Weiß
LogiLink Q1 Mate Schwarz, Weiß
LogiLink Q1 Mate Schwarz, Weiß
LogiLink Q1 Mate Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11856463
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0055
EAN/GTIN:
     4260113574454
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Q1 Mate Mauspad von LogiLink ist die professionelle Unterlage für Gamer und Grafikdesigner. Die Oberfläche besteht aus Teflon und PVC und bietet optimale Performance. Die Unterseite ist stark haftend um versehendliches Rutschen zu vermeiden. Optimale Performance für Spiele. Extragroße Ausführung und Arbeitsfläche. Kompatibel mit allen Maustypen (Kugel, optisch, Laser).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
380 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Oberflächenfärbung
Abbildung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
250 mm
Dicke
2.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.