Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6
Palit GeForce RTX 3050 KalmX NVIDIA 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118561895
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NE63050018JE-1070H
EAN/GTIN:
     4710562244076
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die KalmX steht für Stille. Dank der passiven Kühlung gibt es keine störenden Lüftergeräusche. Erlebe ein pures und ununterbrochenes Spielevergnügen. Konzentriere Dich auf das Wesentliche und blende den Rest aus.

Das neu addressiarbe RGB lässt sich optimal durch die neue Palit ThunderMaster-Software steuern.

Raytracing
Raytracing ist das Nonplusultra der Spielgrafik. Dabei wird das physikalische Verhalten des Lichts simuliert, um selbst bei den grafisch komplexesten Spielen Echtzeit-Rendering in Kinoqualität zu ermöglichen.

NVIDIA G-SYNC®
Genieße deine Games ohne Ruckeln oder Tearing und erhalte hohe Bildwiederholraten in HDR-Qualität und mehr. Dies ist das ultimative Gaming-Display und die bevorzugte Ausrüstung der echten Gamer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
166.3 mm
Höhe
137 mm
Breite
38.3 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
96 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
168 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1042 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2304
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1470 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
3
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA GameStream
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce passiv, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.