Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
XFX SPEEDSTER QICK 309 Radeon RX 7600 XT AMD 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118522412
Hersteller:
     XFX
Herst.-Nr.:
     RX-76TQICKBP
EAN/GTIN:
     840191501142
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
302 mm
Höhe
114 mm
Breite
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
214 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
427 mm
Paketgewicht
1550 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
477 GB/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7600 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2029 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2810 MHz
Streamprozessoren
2048
Strahlenbeschleuniger
32
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2,5
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, xfx radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,40*
€ 400,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.