Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X14 Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISKARS 1069102 Universalaxt X14-XS L.355mm Stiel-L.275mm G.750g Ku.FISKARS id
FISKARS 1069102 Universalaxt X14-XS L.355mm Stiel-L.275mm G.750g Ku.FISKARS id
FISKARS 1069102 Universalaxt X14-XS L.355mm Stiel-L.275mm G.750g Ku.FISKARS id
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118468371
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1069102
EAN/GTIN:
     6411501201614
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Spaltaxt
Spaltbeil
Die kompakte X14 Universal Axt mit M-Klinge arbeitet mit Ihrem Körper und ist meisterhaft ausbalanciert, um die Schwunggeschwindigkeit zu optimieren und Ihre Kraft zu verstärken. Die innovative, ultrascharfe Klinge aus geschmiedetem Stahl wurde entwickelt, um das Holz effektiver zu zerteilen, und ist doppelt gehärtet, um ihre scharfe, präzisionsgeschliffene Schneide zu erhalten. Der ausgefeilte Klingenwinkel sorgt für saubere, leichte Schnitte auch durch frisches, harziges Holz. Die reibungsarme Beschichtung hilft der Klinge, nach dem Schlag durch das Holz zu gleiten und bietet zusätzlichen Rostschutz. Der umspritzte Axtkopf sorgt für eine untrennbare Verbindung mit dem Stiel. Zum praktisch unzerbrechlichen Design der X-series™ Äxte gehört ein leichter, bemerkenswert stabiler FiberComp™-Stiel, der Stöße absorbiert und einen hervorragenden Schlagschutz bietet. Der ergonomisch geschwungene Stiel hält Ihr Handgelenk in einer bequemen, neutralen Position und verfügt über einen strategisch strukturierten SoftGrip™ für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
355 mm
Klingenlänge
130 mm
Gewicht
750 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Axt
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Gummierter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.