Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire NITRO+ 11325-02-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VGA SAPPHIRE RADEON RX 7900 GRE 16GB Nitro+ Gaming OC GDDR6 (UEFI)
VGA SAPPHIRE RADEON RX 7900 GRE 16GB Nitro+ Gaming OC GDDR6 (UEFI)
VGA SAPPHIRE RADEON RX 7900 GRE 16GB Nitro+ Gaming OC GDDR6 (UEFI)
VGA SAPPHIRE RADEON RX 7900 GRE 16GB Nitro+ Gaming OC GDDR6 (UEFI)
VGA SAPPHIRE RADEON RX 7900 GRE 16GB Nitro+ Gaming OC GDDR6 (UEFI)
VGA SAPPHIRE RADEON RX 7900 GRE 16GB Nitro+ Gaming OC GDDR6 (UEFI)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118456758
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11325-02-20G
EAN/GTIN:
     4895106295100
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
320 mm
Höhe
61.57 mm
Breite
134.85 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 GRE
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2391 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2052 MHz
Streamprozessoren
5120
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
295 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
3
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, sapphire radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,89*
€ 676,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,30*
€ 665,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,52*
€ 657,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,46*
€ 645,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,98*
€ 621,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.