Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PURE 11325-03-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PURE 11325-03-20G Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118456757
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11325-03-20G
EAN/GTIN:
     4895106295124
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Tiefe
52.57 mm
Höhe
128.75 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 GRE
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2333 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
1972 MHz
Streamprozessoren
5120
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
275 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2,5
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,45*
€ 647,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,27*
€ 644,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,89*
€ 628,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.