Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
ICY BOX IB-HUB1457-C31 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 10000 Mbit/s Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118428177
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61064
EAN/GTIN:
     4250078173984
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub
usb hub
usb hubs 7fach
Genug Ports für deine Geräte
Der Hub erweitert einen USB-C Anschluss des Hosts auf 7 USB Type-C® 3.2 Gen 2 Anschlüsse, die dem Nutzer eine Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit bieten. Zusätzlich bietet einer der Ports eine Lade- funktion mit bis zu 20 Watt für ein angeschlossenes Endgerät.

Maximale Übersicht, minimaler Aufwand
Über das Display behalten Sie immer die Übersicht, welche Ports gerade in Betrieb sind und wie viel Strom gerade beim Laden über den 20 Watt Power Delivery Anschluss übertragen wird. Die gewünschten Endgeräte lassen sich ganz einfach per Plug & Play anschließen und austauschen.

Direkte Stromversorgung
Das beiliegende Netzteil mit 36 Watt ist für eine zuverlässige Stromversorgung zuständig. Dadurch können alle 7 Ports, inklusive der Ladefunktion, gleichzeitig genutzt werden. (Achtung: Um die volle Funktion des Hubs nutzen zu können, benötigen Sie eine Steckdose.)

- Siebenfache Erweiterung von einem USB Type-C® Anschlus: Für die schnelle und unkomplizierte Erweiterung eines USB-C Ports bietet der Hub sieben zusätzliche Anschlüsse mit Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s
- Leistungsstarker 20 W Ladeport: Einer der sieben USB Type-C® Anschlüsse bietet zusätzlich zur Datenübertragung auch das rasend schnelle Laden eines Gerätes. Damit bleiben Sie immer auf einem guten Akkustand bei der Arbeit. (Achtung: Netzteil notwendig)
- Integriertes Display: LEDs und integriertes Display ermöglichen den schnellen und klaren Überblick über die aktiven Ports und die derzeit übertragene Ladeleistung. So behalten Sie immer die Kontrolle
- Plug & Play: Alle Ports verfügen über Plug & Play und erlauben so ein reibungsloses Arbeiten, ohne dass Sie ständig das angeschlossene Gerät vom PC trennen müssen, bevor Sie den Stecker ziehen
- Volle Power mit Stromanschluss: Für den mobilen Einsatz ohne Stromanschluss stehen sieben Anschlüsse zur Verfügung. Mit dem beiliegenden 36 W Netzteil fehlt es Ihren angeschlossenen Geräten nie an Power und Sie können auf alle zusätzliche Ports zugreifen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
238 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
LED-Anzeigen
Access, Leistung, Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.