Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Gelb
Telekom Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118412315
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Einfach ausgezeichnet
Das Galaxy S24 hat verschiedene Fachredaktionen überzeugt und hervorragende Ergebnisse erhalten.

Live-Übersetzung. Einfach verständigen
Einfach verständigen mit AI: Die Live-Übersetzung übersetzt die Konversation in Echtzeit, während du telefonierst. Das Ganze funktioniert auch über Chat.

Einkreisen, suchen, finden. Es kann so einfach sein.
Eine moderne Art der Suche mit Circle to Search.* Zeichne einfach ein Objekt nach, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Du musst nichts eintippen.

AI kann deine Sprachaufnahmen zusammenfassen
Bereit für deinen ganz persönlichen Assistenten? Nimm deine Stimme auf, und die AI wandelt sie in Text um und fasst sie dann intelligent zusammen. Auch Sprachübersetzungen sind möglich.

Größe anpassen, Position optimieren. Es kann so einfach sein.
Entdecke die Magie der AI-unterstützten Fotobearbeitung. Jetzt kannst du ganz leicht deinen Fotos den letzten Schliff verpassen und dafür sorgen, dass jedes Bild ein echter Hingucker wird. Selbst, wenn du nicht die gewünschte Aufnahme machen konntest, kannst du mit der generativen Bearbeitung Hintergründe auffüllen und unerwünschte Objekte verschwinden lassen.

Ein Dolmetscher in deiner Tasche
Du willst einen Einheimischen um eine Empfehlung bitten? Keine Sorge! Es gibt einen Dolmetscher in deiner Tasche. Nutze ihn auch im Flugzeugmodus ohne Wi-Fi.*

Groß und schnell
Das Samsung Upgrade, auf das du gewartet hast – mehr Display, mehr Akku, mehr Rechenleistung. Aber das Galaxy S24 | S24+ hat noch so viel mehr zu bieten. Freue dich auf das S24+ mit der bisher höchsten Bildschirmauflösung auf einem Samsung Galaxy Gerät: QHD+.

Erfahre mehr über die Kamera
Egal, ob du gerade ein supersüßes Selfie machst, Weitwinkelaufnahmen schießt oder hineinzoomst – mit diesen Kameras gelingt dir fast jede Aufnahme.

Mega-Mega-Pixel – mit 50 MP
Freue dich auf ein wahres Pixel-Powerhouse, das mit deinen Fotografie-Künsten mithalten kann. Mache hochauflösende Fotos, die auch in Zukunft noch für Begeisterung sorgen werden.

Der Ferne so nah, auch im Dunkeln
Dank des AI Image Signal-Prozessors kannst du auch bei schlechten Lichtverhältnissen helle, farbenfrohe und klare Fotos aufnehmen. Zoome 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein – Aufnahmen in fast jeder Entfernung können so klar wie am Tag werden, auch wenn es eigentlich Nacht ist.

Komm noch näher
Zoome 1-fach, 2-fach oder sogar 3-fach in dein Motiv hinein. Schieße mit dem neuen AI Zoom lebensnahe und detailreiche Fotos auch aus weiter Entfernung – und lass dir kein Detail entgehen.

Große Vapor Chamber? Game on!
Mit unserer neuen Technologie für die Wärmeableitung kannst du dich bei deinen Lieblings-Games von deiner unschlagbaren Seite zeigen. Die verbesserte Vapor Chamber ist größer als je zuvor und nutzt fortschrittliches, flüssiges Wärmeleitmaterial. Damit kann deine Gaming-Performance bei jeder Challenge auf dem Höhepunkt bleiben.

Smarte Akkuleistung für den ganzen Tag
Power pur: Das Galaxy S24 | S24+ hat einen smarten Akku, mit dem du noch längeren Spielspaß genießen und deine Lieblingsinhalte anschauen kannst.

Unser bisher hellstes adaptives Smartphone-Display
Mit diesen großen Displays holst du viel aus deinen Games heraus. Dank größerer Maße und flacherer Rahmen bietet das 6,2 Zoll / 15,64 cm große FHD+-Display des Galaxy S24 sowie das 6,7 Zoll / 16,91 cm große QHD+-Display des Galaxy S24+ noch mehr Bildschirmfläche. Genieße außerdem leuchtende Farben und Kontraste auf beiden Displays – dank Vision Booster.

Quick Share ohne Hindernisse
Quick Share ist nicht nur für Samsung Galaxy Smartphones verfügbar. Verwende QR-Codes und gespeicherte Kontakte, um Dateien mit iOS-Nutzer*innen oder Freund*innen sowie deiner Familie in der Ferne zu teilen.

Problemlos von iOS wechseln
Mit Smart Switch behältst du deine Fotos, Kontakte, Kalender und Apps – auch wenn du von iOS zu Samsung Galaxy wechselst.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Prozessor
2400
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.2 "
Display-Auflösung
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Marketingname Displaytechnologie
Dynamic AMOLED 2X
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Pixeldichte
418 ppi
Markenspezifische Technologien
Immer eingeschaltetes Display
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Optischer Zoom
3 x
Digitaler Zoom
30 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Automatikbelichtung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Gmail, Google Play, Google Maps, Google Drive, Google Meet, YouTube, Google Chrome, Google Photos
Virtueller Assistent
Samsung Bixby
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR5X
RAM-Taktgeschwindigkeit
4206 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Gelb
Name der Farbe
Amber Yellow
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sonstige Funktionen
Jahr der Einführung
2024
Monat der Einführung
Januar
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth-Profile
DI, A2DP, HFP, SSC, AAC, HID, HOGP, OPP, PAN, HSP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, SBC, LDAC, MAP
aptX-Technologie
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Modulation
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
70.6 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
147 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Drahtlose Stromverteilung
Ja
Browsingzeit (WLAN)
25 h
Browsingzeit (4G)
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
78 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
29 h
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8.5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,57*
€ 842,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,03*
€ 823,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,49*
€ 806,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,10*
€ 767,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.