Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell LE175 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell LE175 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE175 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE175 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE175 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE175 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE175 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118410870
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     LE175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad T490 T495 P43s P14s T14 Gen 1 2
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4350 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.