Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66255 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66255 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Orange
DeLOCK 66255 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Orange
DeLOCK 66255 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Orange
DeLOCK 66255 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Orange
DeLOCK 66255 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118383874
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66255
EAN/GTIN:
     4043619662555
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Mit diesem Kabel-Organizer von Delock können bis zu 24 Kabel mit einem maximalen Durchmesser von 8,5 mm gebündelt werden.

Durch Stecksystem erweiterbar
Das Design der Halterung erlaubt es, beliebig viele Halterungen miteinander zu verbinden, um eine Vielzahl von Kabeln zu befestigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Universal
Produktfarbe
Orange
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
8.5 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.