Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12036 Koaxialkabel 0,25 m RP-SMA I-PEX MHF1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12036 Koaxialkabel 0,25 m RP-SMA I-PEX MHF1 Schwarz
DeLOCK 12036 Koaxialkabel 0,25 m RP-SMA I-PEX MHF1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118381359
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12036
EAN/GTIN:
     4043619120369
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
I-PEX MHF1
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Frequenzband
2.4 GHz
Verstärkung
3.2 dB
Weitere Suchbegriffe: kabel r-sma
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.