Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B650M PROJECT ZERO Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI B650M PROJECT ZERO Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI B650M PROJECT ZERO Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI B650M PROJECT ZERO Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI B650M PROJECT ZERO Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI B650M PROJECT ZERO Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI B650M PROJECT ZERO Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118376084
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     B650M PROJECT ZERO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7400,7600 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7600 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.