Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 522676 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 522676 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schelle
Fischer 522676 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schelle
Fischer 522676 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schelle
Fischer 522676 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schelle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118332976
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522676
EAN/GTIN:
     8001132031810
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Stockschraube
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Hauptmaterial
Edelstahl
Installationsmöglichkeiten
Schienenmontiert
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
EN 10088-2:2005
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,426*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,386*
€ 30,20934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,006*
€ 29,75714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,916*
€ 28,46004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,946*
€ 27,30574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,336*
€ 26,57984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,426*
€ 21,92694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.