Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
JBL Xtreme 4 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118328260
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLXTREME4BLKEP
EAN/GTIN:
     1200130008153
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
tragbare lautsprecher jbl
portable lautsprecher
Endlich laut aufdrehen!
Endlich laut aufdrehen! Der tragbare wasserdichte Lautsprecher JBL Xtreme 4 liefert selbst bei höchster Lautstärke mächtigen JBL Pro Sound der nächsten Stufe mit einer außergewöhnlichen Dynamik, die er zwei leistungsstarken Tieftönern und zwei Hochtönern verdankt. Zwei pumpende JBL Passivradiatoren produzieren einen tieferen Bass, der mitreißt. Du möchtest deine Musik mit nach draußen nehmen? Der praktische Schultergurt macht es einfach, während die robuste Gummiummantelung und sein wasserdichtes und staubdichtes Design nach Schutzklasse IP67 sicherstellen, dass ein plötzlicher Regen oder ein Bad im See dem Spaß kein Ende bereiten. Wenn du noch mehr Sound brauchst, koppelst du einfach zwei Xtreme 4 und genießt Stereo-Sound. Für deine nächste Party verbindest du den Xtreme 4 per Auracast mit kompatiblen tragbaren JBL-Lautsprechern. Dann chillen deine Freunde am Pool zur gleichen Playlist wie alle, die sich im Haus aufhalten. Dank 24 Stunden Wiedergabezeit und einer praktischen Powerbank für deinen Lautsprecher reicht es, wenn du ihn erst am Morgen wieder auflädst. Darüber hinaus ist er mit Recycling-Kunststoff und Recycling-Gewebe hergestellt. Der JBL Xtreme 4 liefert mitreißenden Sound – überall.

Mächtiger JBL Pro Sound der nächsten Stufe
Zwei Tieftöner, zwei leistungsstarke Treiber und zwei pumpende JBL Bassradiatoren liefern mühelos einen dynamischen, beeindruckenden Sound mit tieferen Bässen und großem Detailreichtum. Deine Musik wird dich mitreißen und begeistern, wo auch immer du bist

24 Stunden Wiedergabezeit plus 6 Stunden mit Playtime Boost
Hörgenuss den ganzen Tag. Der JBL Xtreme 4 spielt in jedem Raum – drinnen wie draußen, ob auf deiner Gartenparty oder am Strand. Mit einer Akkulaufzeit von 24 Stunden kannst du Musik abspielen, bis die Sonne untergeht – und wieder aufgeht – bevor du eine Aufladung brauchst. Tippe einfach auf „Playtime Boost“, um die Wiedergabezeit zu verlängern und die Akkulaufzeit um bis zu 6 Stunden zu erhöhen. Damit wird die Leistung angepasst und für einen lauteren

Praktischer Schultergurt
Je nach Stil und Laune trägst du den Lautsprecher über eine Schulter oder wie eine Umhängetasche.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
297 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
141 mm
Audio
RMS-Leistung
30 W
Tieftöner RMS-Leistung
30 W
Hochtöner RMS-Leistung
20 W
Frequenzbereich
44 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 "
Hochtönerdurchmesser
20 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
2.75 "
Tieftönerdurchmesser
70 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Sonstige Funktionen
Powerbank-Funktion
Ja
Schultergurt
Ja
Frequenzbereich
2407 MHz - 2475 MHz
Akku
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
9444 mAh
Batteriekapazität
68 Wh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Akkuladezeit
3.5 h
USB Ausgangsspannung
5 V
Bluetooth-Sender-Leistung
10 dbm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.