Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP623-Outdoor HD 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada EAP623-Outdoor HD 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP623-Outdoor HD 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP623-Outdoor HD 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP623-Outdoor HD 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP623-Outdoor HD 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118305629
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP623-OUTDOOR HD
EAN/GTIN:
     4895252506303
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
280.4 mm
Tiefe
106.5 mm
Höhe
56.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
MAC Adressen Filtern
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
1020 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Sendeleistung (CE)
< 20 dBm (2.4 GHz, EIRP), < 30 dBm (5 GHz, EIRP); dbm
Sendeleistung (FCC)
< 25 dBm (2.4 GHz), < 25 dBm (5 GHz) dbm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Passive PoE
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.