Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11499 Steckdose Type F + USB A + USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11499 Steckdose Type F + USB A + USB C Weiß
DeLOCK 11499 Steckdose Type F + USB A + USB C Weiß
DeLOCK 11499 Steckdose Type F + USB A + USB C Weiß
DeLOCK 11499 Steckdose Type F + USB A + USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118165202
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11499
EAN/GTIN:
     4043619114993
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Type F + USB A + USB C
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
0.2 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
4000 W
USB Ausgangsstrom
3 A
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.