Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB558 Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 55 Ah 12 V 620 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EB558
Produktansicht EB558
Kastenzeichnung_EB558
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118101337
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
14200 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
55 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
620 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
G75
Befestigungstyp
B7
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,32*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
56010GUG
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.