Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct US-Power 56010GUG Starterbatterie 12V 60Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 56010GUG
Produktansicht 56010GUG
Kastenzeichnung_56010GUG
Artikel-Nr.:
     9421-56010GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     56010GUG
EAN/GTIN:
     4250227511261
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

FÜR AMERIKANISCHE FAHRZEUGE: State-of-the-Art Hochleistungs-Batterien, bei denen Abmessungen und Endpol-Arten auf die Anforderungen von US-Fahrzeugen abgestimmt sind.
EINFACH EINBAUEN: Lässt sich mit US-Frontpol mit Innengewinde oder A-Konuspol unkompliziert mit den Kabeln gängiger US-Modelle verbinden.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Sehr hohe Kaltstartleistung.
  • Minimale Selbstentladung.
  • 2 Ausführungen: US-Frontpol mit Innengewinde (Typen 56010 und 57010) und A-Konuspol nach DIN 60095 T2 (Type 58010).
  • Freigabe für Ladespannungen bis 14,8 Volt.
  • Gefüllt und geladen. Wartungsfrei. Sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
600 A (EN)
Länge:
230 mm
Breite:
179 mm
Höhe:
186 mm
Bodenleiste:
B1
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.