Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UR350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UR350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
ADATA UR350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
ADATA UR350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
ADATA UR350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
ADATA UR350 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118038651
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     UR350-64G-RSR/BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schickes Selbstvertrauen für unterwegs
Ein Flash-Laufwerk, das in der Hand funkelt wie ein Kunstwerk. Das einfache, stromlinienförmige Design des UR350 ist attraktiv und stilvoll. Er ist aus Metall gefertigt und auf Nickel poliert, was Qualität ausstrahlt. Die Details der zusätzlichen Materialien unterstreichen die Verbindung von Mode und Technik. Dank der kappenlosen Konstruktion gehören verlorene Kappen der Vergangenheit an. Mit dem UR350 ist die Datenspeicherung nicht länger eintönig, sondern ein Highlight im Arbeitsablauf.

Leichter als man erwartet
Leicht und kraftvoll, wie Zauberei. Mit einem Gewicht von nur 3,5 Gramm ist der UR350 unglaublich leicht. Die Anwesenheit des Geräts ist kaum zu spüren, während die Datenübertragung reibungslos verläuft.

Speichert nicht nur, sondern schützt auch
Der UR350 verwendet ein COB (Chip on Board)-Gehäuse, das nicht nur leichter und dünner ist, sondern auch wasser-, stoß- und staubfest, was den Schutz von Daten bei Unfällen erhöht. Dieses überragende Speichermedium steht für einen Dreiklang aus Leistung, Gewicht und Schutz.

Geschwindigkeit bestimmt Ihre Produktivität
Der UR350 verfügt über eine USB 3.2 Gen1 Übertragungsschnittstelle mit einer Bandbreite von 5 Gbps. Er ist sofort einsatzbereit und kann große und kleine Dateien schnell lesen und schreiben. Der UR350 ist außerdem abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
39.1 mm
Höhe
5.7 mm
Gewicht
3.5 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Mac OS X 10.6 or later, Linux Kernel 2.6 or later
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.