Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Trust Yavi Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117368233
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25172
EAN/GTIN:
     8713439251722
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Yavi
Bluetooth-ENC-Ohrstöpsel

Komfortable kabellose Bluetooth®-Ohrstöpsel mit Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
37 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
SCS Product Category Rule (PCR)
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
35 %
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
12 mm
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
SBC
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
23 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.