Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-2914 Herst.-Nr.: EAP773 EAN/GTIN: 4895252506501 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Antenne | Antennentyp | Intern | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 32.5 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise | | MAC Adressen Filtern | Ja | | Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS) | Ja | | Zugriffkontrollliste | Ja | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | | Syslog | Ja | | Upgradefähige Firmware | Ja | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | 6 GHz | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 9300 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2880 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz) | 5760 Mbit/s | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s | | Frequenzband | 2.4 - 6 GHz | | Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | | Zahl der Benutzer | 128 Benutzer | | Automatische Kanalwahl | Ja | | Automatischer Kanalscan | Ja | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Multi User MIMO | | Spread-Spectrum Methode | OFDMA | | AP-Modus-Eigenschaften anpassen | Vernetzung von Netzen | | VLAN-Unterstützung | Ja | | Ratenbeschränkung | Ja | | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | | Bandsteuerung | Ja | | Airtime Fairness (ATF) | Ja | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | | BeamForming | Ja | Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | DC Spannungsrange | 12 V | Design | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | | Produktfarbe | Weiß | | Reset-Knopf | Ja | | LED-Anzeigen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 159,39* | € 194,31* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 158,51* | € 194,32* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 162,95* | € 196,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 162,45* | € 196,10* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 165,11* | € 196,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|