Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Vivitek DH2661Z Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116466887
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DH2661Z
EAN/GTIN:
     813097025869
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
31 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
230 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
180 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Brennweitenbereich
22 - 25.42 mm
Blendenbereich (F-F)
2,5 - 2,66
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.475 - 1.753
Offset
107 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
30000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
40 - 300 "
Projektionsabstand
1.32 - 9.9 m
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.65 "
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
2.0
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Breite
353 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
144 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,29*
€ 1.270,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,29*
€ 1.262,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,80*
€ 1.225,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,82*
€ 1.201,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,01*
€ 1.173,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.