Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
Spannzangen-Sätze
>
Artikel
Camdenboss CCV2C/CI Drahtverbinder Circular Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-116415389
Hersteller:
CamdenBoss
Herst.-Nr.:
CCV2C/CI
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Spannzangen-Sätze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Breite
4.5 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Stecker
Circular
Produktfarbe
Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Spannzangensatz
,
rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camdenboss CCA2P1/A03 Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCA2P1/A03
€ 44,27*
Zubehör
Camdenboss CCA2P1/A04 Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCA2P1/A04
€ 71,01*
Zubehör
Camdenboss CCA2P1/A05 Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCA2P1/A05
€ 66,95*
Zubehör
Camdenboss CCA2P1/A06 Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCA2P1/A06
€ 51,92*
Zubehör
Camdenboss CCA2P1/A08 Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCA2P1/A08
€ 58,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.