Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CCA2P1/A03 Drahtverbinder Circular Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CCA2P1/A03 Drahtverbinder Circular Silber
Camdenboss CCA2P1/A03 Drahtverbinder Circular Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116173079
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CCA2P1/A03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Breite
9 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
36 mm
Merkmale
Stecker
Circular
Produktfarbe
Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CCB2S1/03
€ 45,62*
Zubehör
CamdenBoss
CCV2C/AJ
€ 14,93*
Zubehör
CamdenBoss
CCV2C/AK
€ 12,52*
Zubehör
CamdenBoss
CCV2C/CE
€ 12,48*
Zubehör
CamdenBoss
CCV2C/CG
€ 12,44*
Zubehör
CamdenBoss
CCV2C/CH
€ 12,41*
Zubehör
CamdenBoss
CCV2C/CI
€ 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.